VESTIL H-TRAIL Nostoperävaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen/keltainen | AG7UKZ

VESTIL H-TRAIL nostoperävaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen/keltainen

Tuote: AG7UKZ Malli: H-TRAIL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,850.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostotraileri
Käden pituus53 1/2 "- 77 1/2"
Käsivarren pituus @ 1,150 lbs.65 3 / 4 "
Käsivarren pituus @ 2,000 lbs.53 3 / 4 "
Käsivarren pituus @ 650 lbs.77 3 / 4 "
PalloliitinLuokan 2
Pallokoko1 7 / 8 "
Koko2000 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPuoliteräs
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2"
Etupyörän halkaisija16 "
Korkeus80.375 "
Pituus91.75 "
Alennettu korkeus @ 1,150 lbs.20 "
Alennettu korkeus @ 2,000 lbs.26 1 / 4 "
Alennettu korkeus @ 650 lbs.13 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa90 "
Max. Puomin pituus77.75 "
Max. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksella650 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa13.75 "
Min. Puomin pituus53.75 "
Pyörän määrä6
Etupyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys93.75 "
Kokonaiskorkeus103.4375 "
Kokonaispituus93.75 "
kokonaisleveys47.5 "
KannettavaKyllä
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus @ 1,150 lbs.84 5 / 16 "
Korotettu korkeus @ 2,000 lbs.78 3 / 8 "
Korotettu korkeus @ 650 lbs.90 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliHometta kumi
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
Takarenkaan halkaisija4"
hinattavaKyllä
Yksikön pituus @ 1,150 XNUMX lbs.81 7 / 8 "
Yksikön pituus @ 2,000 XNUMX lbs.71 "
Yksikön pituus @ 650 XNUMX lbs.93 3 / 4 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys4.8 "
Leveys45.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.05
Laivan korkeus (cm)204.15
Laivan pituus (cm)233.05
Laivan leveys (cm)115.41
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-TRAIL nostoperävaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen/keltainen
€2,850.56 / yksikkö