WEILER 21111 kaksinkertainen spiraaliputkiharja 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD7LAH 4F737

WEILER 21111 Double Spiral Tube Harja 3/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Tuote: AD7LAH Malli: 21111Ristiviite: 4F737

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen kierreputkiharja
Harja Dia.3 / 4 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus5.5 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.004 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliVarren kokoLanka Dia.Hinta
WEILER 21114V Double Spiral Tube Brush 1 tuuman halkaisija | AH7BMK 36RC94 21114V1"Teräs0.25 "0.006 "€27.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21111 Double Spiral Tube Harja 3/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus