Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 17563 Lankapyöräharja 3 tuuman 1/2 tuuman leveys | AD7UAA 4GHY2

WEILER 17563 vaijeripyörän harja, 3 tuuman 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7UAA Malli: 17563Ristiviite: 4GHY2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole1 / 2 "
Harjas tyyppiSynteettinen
Harja Dia.3"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliNylox Copper Centerin kanssa
Maks. Kierrosluku10,000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.022 / 320 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Hinta
WEILER 29088 Vaijeripyöräharja 3 tuumaa 1/2 tuuman leveys | AD7TZZ 4GHY1 290880.035 / 180 "€32.73
WEILER 16315 Lankapyörän harjakaari 3 tuumaa 1/2 tuuman leveys | AD7UAB 4GHY3 163150.022 / 120 "€32.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 17563 vaijeripyörän harja, 3 tuuman 1/2 tuuman leveys
€29.37 / yksikkö