Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 10038 Levitetty pääharja teräs 1-1 / 2 tuumaa | AC9KGR 3H687

WEILER 10038 Levennetty päätyharja Teräs 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KGR Malli: 10038Ristiviite: 3H687

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€23.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitetty pääharja
Harja Dia.1.5 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku22,000
Kokonaispituus3"
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuLanka Dia.Hinta
WEILER 10044 Leveä päätyharja hiiliteräs 1-1/2 tuumaa | AE9HUL 6JXD4 1004420,0000.006 "€33.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 10038 Levennetty päätyharja Teräs 1-1/2 tuumaa
€23.45 / yksikkö