Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 06490 Vaijeripyörän harja 8 tuuman 1 tuuman leveys | AB9WRT 2FX91

WEILER 06490 Vaijeripyörän harja, 8 tuuman leveys 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9WRT Malli: 06490Ristiviite: 2FX91

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€207.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole2"
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.8"
Kasvojen leveys1"
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku4500
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1.375 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Arbor HoleHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliMaks. KierroslukuAsennustyyppiLeikkauksen pituusHinta
WEILER 06120 Puristettu vaijeripyöräharja 8 tuumaa | AC8GJJ 3A197 061200.014 "2"Puristettu lanka1"Hiiliteräs4500Lehtimaja1.375 "€104.76
WEILER 86126 Lankapyörän harjakaari 8 tuumaa 7/8 tuumaa leveä | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"Synteettinen7 / 8 "Nylox4500Lehtimaja2"€201.76
WEILER 86128 vaijeripyörän harjan ulkovaippa 8 tuuman 7/8 tuuman leveys | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"Synteettinen7 / 8 "Nylox4500Lehtimaja2"€203.60
WEILER 03150 Puristettu lankapyöräharja Kaari 8 tuumaa | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"Puristettu lanka1.5 "Hiiliteräs4500Lehtimaja1.375 "€148.47
WEILER 01148 Vaijeripyöräharja 8 tuumaa 6000 rpm | AH7NMF 36XE50 011480.008 "3 / 4 "Puristettu lanka3 / 4 "Hiiliteräs6000Arbor Hole2 1 / 16 "€70.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 06490 Vaijeripyörän harja, 8 tuuman leveys 1 tuumaa
€207.38 / yksikkö