Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 03200 Puristettu lanka pyöröharja 10 tuumaa | AC9KFJ 3H471

WEILER 03200 Poimutettu teräspyörän harja, 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KFJ Malli: 03200Ristiviite: 3H471

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole2"
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.10 "
Kasvojen leveys2"
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku4000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1.875 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleKasvojen leveysLeikkauksen pituusHinta
WEILER 01258 Puristettu lanka pyöröharja 10 tuumaa | AE7FYK 5Y005 012583 / 4 "3 / 4 "2.5 "€70.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 03200 Poimutettu teräspyörän harja, 10 tuumaa
€255.68 / yksikkö