Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 01258 Puristettu lanka pyöröharja 10 tuumaa | AE7FYK 5Y005

WEILER 01258 Poimutettu teräspyörän harja, 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7FYK Malli: 01258Ristiviite: 5Y005

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole3 / 4 "
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.10 "
Kasvojen leveys3 / 4 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku4000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleKasvojen leveysLeikkauksen pituusHinta
WEILER 03200 Puristettu lanka pyöröharja 10 tuumaa | AC9KFJ 3H471 032002"2"1.875 "€264.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 01258 Poimutettu teräspyörän harja, 10 tuumaa
€80.72 / yksikkö