WEG BCWTD200V53E4-F Tehonkorjauskondensaattori 20KVAR 480V | AA8BFH 16Y199

WEG BCWTD200V53E4-F tehonkorjauskondensaattori 20KVAR 480V

Varastossa
Tuote: AA8BFH Malli: BCWTD200V53E4-FRistiviite: 16Y199

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,603.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehokertoimen korjauskondensaattori
Syvyys4.8 "
Purkausaika30 Seconds
Korkeus23.7 "
Hz60
KVAR20
NEMA-kotelotyyppi4
Vaihe3
suojaussulatettu
Temp. alue-25 astetta 55 astetta C.
TerminaalitLaatikko
Jännite480 VAC
Leveys11.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8125
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8532100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alkaa tunnissa (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeussuojausHinta
WEG BCWTD500V53E4-N Tehokorjauskondensaattori 50kvar 480v | AA8BFG 16Y183 BCWTD500V53E4-N23.6 "Ei eristetty€1,776.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG BCWTD200V53E4-F tehonkorjauskondensaattori 20KVAR 480V
€1,603.18 / yksikkö