WEG BCWTD500V53E4-N Tehokorjauskondensaattori 50kvar 480v | AA8BFG 16Y183

WEG BCWTD500V53E4-N tehonkorjauskondensaattori 50kvar 480v

Varastossa
Tuote: AA8BFG Malli: BCWTD500V53E4-NRistiviite: 16Y183

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,776.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehokertoimen korjauskondensaattori
Syvyys4.8 "
Purkausaika30 Seconds
Korkeus23.6 "
Hz60
KVAR50
NEMA-kotelotyyppi4
Vaihe3
suojausEi eristetty
Temp. alue-25 astetta 55 astetta C.
TerminaalitLaatikko
Jännite480 VAC
Leveys11.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.085
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8532100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alkaa tunnissa (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeussuojausHinta
WEG BCWTD200V53E4-F Tehonkorjauskondensaattori 20KVAR 480V | AA8BFH 16Y199 BCWTD200V53E4-F23.7 "sulatettu€1,603.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG BCWTD500V53E4-N tehonkorjauskondensaattori 50kvar 480v
€1,776.57 / yksikkö