WEG .5036ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/2 Hp, 3500 rpm, 56c | AG4ZPD 35JG08

WEG .5036ES3E56C-S Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/2 Hp, 3500 rpm, 56c

Varastossa
Tuote: AG4ZPD Malli: .5036ES3E56C-SRistiviite: 35JG08

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.8-1.6/0.84
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia9 21 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3500
Nimellinen tehokkuus68.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 17 / 32 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1-1 / 2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäTäyden kuorman ampeeritHPKierroslukualueeräPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG .2536ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/4 Hp, 3475 rpm, 56c | AG4ZNZ 35JF98 .2536ES3E56C-S3001-36001.0-0.91/0.451/43001-3600Yleiskäyttöinen moottori9 16 / 64 "347557.5%€360.90
WEG .2518ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/4 Hp, 1765 rpm, 56c | AG4ZPA 35JF99 .2518ES3E56C-S1701-18001.1-1.0/0.521/41701-1800Yleiskäyttöinen moottori9 16 / 64 "176570.0%€365.27
WEG .3336ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/3 Hp, 3485 rpm, 56c | AG4ZPB 35JG06 .3336ES3E56C-S3001-36001.3-1.2/0.601/33001-3600Yleiskäyttöinen moottori9 16 / 64 "348562.0%€363.26
WEG .3318ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/3 Hp, 1765 rpm, 56c | AG4ZPC 35JG07 .3318ES3E56C-S1701-18001.3-1.2/0.621/31701-1800Yleiskäyttöinen moottori9 21 / 32 "176574.0%€372.79
WEG .5018ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/2 Hp, 1760 rpm, 56c | AG4ZPE 35JG09 .5018ES3E56C-S1701-18001.9-1.7/0.861/21701-1800Yleiskäyttöinen moottori9 21 / 32 "176077.0%€406.13
WEG .5012ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/2 Hp, 1160 rpm, 56c | AG4ZPF 35JG10 .5012ES3E56C-S1101-12002.1-1.9/0.991/21101-1200Yleiskäyttöinen moottori10.437 "116072.0%€573.48
WEG .7536ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 3/4 Hp, 3475 rpm, 56c | AG4ZPG 35JG11 .7536ES3E56C-S3001-36002.5-2.2/1.13/43001-3600Yleiskäyttöinen moottori9 21 / 32 "347572.0%€413.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG .5036ES3E56C-S Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/2 Hp, 3500 rpm, 56c
€384.14 / yksikkö