WEG 13521268 Ilmakompressorimoottori, 5 hv, kondensaattori-käynnistys/ajo, 3440 rpm, 230 VAC | CH6HUA 54JF90

WEG 13521268 Ilmakompressorimoottori, 5 hv, kondensaattori-käynnistys/ajo, 3440 rpm, 230 VAC

Varastossa
Tuote: CH6HUA Malli: 13521268Ristiviite: 54JF90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit20.3A
HP5
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia12.9375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressori
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM3440
Nimellinen tehokkuus79.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus15.1875 "
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 4 "
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorisovelluskehysTäyden kuorman ampeeritMoottorin suunnitteluMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
WEG 00518OS1CCD184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TIlmakompressorit184T23.5-21.5Kondensaattori-Käynnistä / SuoritaEi eristetty1745-14.875 "€1,027.95
WEG 00518OS1CCDOL184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TIlmakompressorit184T23.5-21.5Kondensaattori-Käynnistä / Suoritamanuaalinen1745-14.875 "€1,104.00
WEG 00718OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 7.5 hv, 1745 rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TIlmakompressorit215T33.3-31.3Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-1745-19 11 / 16 "€1,443.24
WEG 01018OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TIlmakompressorit215T45.0-43.0Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-1745-21.25 "€2,196.59
WEG 00536OS1DCD56H-S Sähkömoottori, 5Hp, 60Hz, 3600 rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€500.62
WEG 00218OT1B56-S Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€684.24
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Sähkömoottori, 5Hp, 3600 rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€525.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 13521268 Ilmakompressorimoottori, 5 hv, kondensaattori-käynnistys/ajo, 3440 rpm, 230 VAC
€709.37 / yksikkö