WEG 10036XT3E405TS Hazardous Location Motor, 3 Phase, Tefc 100 Hp, T3c | AE2NPT 4YPX6

WEG 10036XT3E405TS Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 100 Hp, T3c

Varastossa
Tuote: AE2NPT Malli: 10036XT3E405TSRistiviite: 4YPX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,063.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys405TS
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit244-220/110
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP100
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia30 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJalka
Tyyppikilpi RPM3550
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus95.0%
Kokonaispituus35 1 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2.125 "
Akselin pituus4.25 "
Lämpötila KoodiT3C
LämpösuojausT Stat
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 655.2
Laivan korkeus (cm)75.21
Laivan pituus (cm)113
Laivan leveys (cm)82.19
HS-koodi8501534080
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusLämpötila KoodiLämpösuojausJänniteHinta
WEG 00118XT3E143T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 1 Hp, T4 | AE2NMW 4YPR7 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86/1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,337.42
WEG 00156XT3E143T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,355.48
WEG 00158XT3E145T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaiheinen, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,400.57
WEG 00152XT3E182T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64/2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€1,690.62
WEG 00236XT3E145T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNA 4YPT3 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38/2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,386.46
WEG 00218XT3E145T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNB 4YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44/2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,442.49
WEG 00212XT3E184T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNC 4YPT5 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26/3.131.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€1,724.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 10036XT3E405TS Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 100 Hp, T3c
€19,063.45 / yksikkö