WEG 07509ET3GKD444T-W22 Electric Motor, 75Hp, 60Hz, 900 Rpm | BB9QEQ

WEG 07509ET3GKD444T-W22 sähkömoottori, 75 hv, 60 Hz, 900 rpm

Varastossa
Tuote: BB9QEQ Malli: 07509ET3GKD444T-W22

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,500.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric Motor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 964.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG 20012ET3HKD505Z-W22 Sähkömoottori, 200Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB4CMK 20012ET3HKD505Z-W22€27,093.37
Tarjouspyyntö
WEG 25018ET3GKD447T-W22 Sähkömoottori, 250Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB8BHP 25018ET3GKD447T-W22€28,051.80
WEG 30012ET3GKD586/7-W22 Sähkömoottori, 300Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB8GGG 30012ET3GKD586/7-W22€46,516.05
WEG 40018ET3GKD580Z-W22 Sähkömoottori, 400Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB8HTF 40018ET3GKD580Z-W22-
Tarjouspyyntö
WEG 30012ET3GKD580Z-W22 Sähkömoottori, 300Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB8TWZ 30012ET3GKD580Z-W22€46,516.05
WEG 25012ET3GKD580Z-W22 Sähkömoottori, 250Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB8ZUC 25012ET3GKD580Z-W22€41,612.55
WEG 40012ET3GKD580Z-W22 Sähkömoottori, 400Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB8ZUF 40012ET3GKD580Z-W22€61,120.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 07509ET3GKD444T-W22 sähkömoottori, 75 hv, 60 Hz, 900 rpm
€24,500.70 / yksikkö