WEG 04036OT3H286TS General Purpose Motor, 3 Phase, Odp 40 Hp, 3535 Rpm, 286ts | AD7YAX 4HCF4

WEG 04036OT3H286TS Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Odp 40 Hp, 3535 rpm, 286ts

Varastossa
Tuote: AD7YAX Malli: 04036OT3H286TSRistiviite: 4HCF4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,337.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys286TS
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit37.7
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP40
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia20.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM3535
Nimellinen tehokkuus93.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus23.5 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus3.25 "
Jännite575
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.15
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)74.42
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
WEG 01518OT3H254TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 15 Hp, 1775 rpm, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"€1,931.87
WEG 02018OT3E256TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 20 Hp, 1800 rpm, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,304.88
WEG 02018OT3H256TC Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Odp 20 Hp, 1770 Rpm, 256tc | AA4JDW 12N923 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,466.50
WEG 02518OT3E284TC Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 25 Hp, 1800 rpm, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€2,970.17
WEG 02518OT3H284TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 25 Hp, 1170 rpm, 284tc | AA4JDY 12N925 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€3,298.48
WEG 03018OT3E286TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 30 Hp, 1800 rpm, 286tc | AA4JDZ 12N926 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€3,449.01
WEG 03018OT3H286TC yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, Odp 30 Hp, 1170 rpm, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€3,819.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 04036OT3H286TS Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Odp 40 Hp, 3535 rpm, 286ts
€3,337.60 / yksikkö