WEG 02036OT3E254JM-S Pump Motor, 3 Phase, 20 Hp, 254/6jm 23.8a | AG3FFV 33HT95

WEG 02036OT3E254JM-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 254/6jm 23.8a

Varastossa
Tuote: AG3FFV Malli: 02036OT3E254JM-SRistiviite: 33HT95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,659.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys254 / 6JM
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit52.6-47.6/23.8
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP20
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia16 23 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluJM kierteitetty
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3520
Nimellinen tehokkuus91.0
Kokonaispituus21 31 / 32 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus5.25 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaTehokkuusryhmäkehysMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 00118OT3E143JM-S Pumppumoottori, 1 Hp, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen176085.5€791.18
WEG 00156OT3E143JM-S Pumppumoottori, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen349584.0€961.41
WEG 00158OT3E145JM-S Pumppumoottori, 1-1/2 Hp, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen175586.5€895.53
WEG 00218OT3E145JM-S Pumppumoottori, 2 Hp, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen174586.5€962.10
WEG 00318OT3E182JM-S Pumppumoottori, 3 Hp, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39 00318OT3E182JM-S12 17 / 32 "NEMA Premium182 / 4JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen176589.5€1,063.87
WEG 00336OT3E145JM-S Pumppumoottori, 3 Hp, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen347585.5€1,061.37
WEG 00518OT3E184JM-S Pumppumoottori, 5 Hp, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen175089.5€1,378.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02036OT3E254JM-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 254/6jm 23.8a
€3,659.80 / yksikkö