Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Hex Nut Stainless Steel 3/4-10, 20PK | AB7GGR 22YK32

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/4-10, 20PK

Varastossa
Tuote: AB7GGR Malli: U55080.075.0001Ristiviite: 22YK32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus41 / 64 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4 "
KiertyyppiUNC
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0714
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/4-10, 20PK
€46.95 /pakkaus