WEG 02036ET3E256JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 20Hp, 3530 208-230/460V, 256jm | AE8UJV 6FKD8

WEG 02036ET3E256JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 20Hp, 3530 208-230/460V, 256jm

Varastossa
Tuote: AE8UJV Malli: 02036ET3E256JM-W22Ristiviite: 6FKD8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,487.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
LaakeritUudelleen kerrattava pallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys256JM
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit51.3-46.4/23.2
HP20
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettu1000: 1 muuttuja, 20: 1 vakiomomentti
Pituus vähemmän akselia21.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJM kierteitetty
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJätevedet
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3530
Nimellinen tehokkuus91.0%
Kokonaispituus26.125 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus5"
Akselin tyyppiJM kierteitetty
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaLaakeritkehysMoottorisovellusMoottorin suunnitteluMoottorin alisovellusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 00118ET3E143JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 astetta CUudelleen kerrattava pallo143JMavokkaat3-vaiheinenJätevedet176585.5%€990.62
WEG 00156ET3E143JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 1.5 Hp, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 astetta CUudelleen kerrattava pallo143JMavokkaat3-vaiheinenJätevedet349584.0%€1,128.47
WEG 00158ET3E145JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 1.5 Hp, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 astetta CUudelleen kerrattava pallo145JMavokkaat3-vaiheinenJätevedet176086.5%€926.98
WEG 00218ET3E145JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 2Hp, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 astetta CUudelleen kerrattava pallo145JMavokkaat3-vaiheinenJätevedet175586.5%€1,025.44
WEG 00336ET3E182JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 astetta CUudelleen kerrattava pallo182JMavokkaat3-vaiheinenJätevedet351086.5%€1,300.67
WEG 00318ET3E182JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 3Hp, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 astetta CUudelleen kerrattava pallo182JMavokkaat3-vaiheinenJätevedet176089.5%€1,427.24
WEG 00536ET3E184JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 5Hp, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 astetta CUudelleen kerrattava pallo184JMavokkaat3-vaiheinenJätevedet351088.5%€1,441.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02036ET3E256JM-W22 Pumppumoottori, 3-vaihe, 20Hp, 3530 208-230/460V, 256jm
€4,487.91 / yksikkö