WEG 01818ET3Y180MFF-W22 Metrinen moottori, 25Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GEM 10G893

WEG 01818ET3Y180MFF-W22 metrimoottori, 25 hv, 230/460 V, Cw / Ccw

Varastossa
Tuote: AA2GEM Malli: 01818ET3Y180MFF-W22Ristiviite: 10G893

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,478.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys180M
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit30.6
HP25
Hz50/60
EristysluokkaF
kW18.5
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM1775
Nimellinen tehokkuus93.6%
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
LämpösuojausEi eristetty
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 192.15
Laivan korkeus (cm)46.38
Laivan pituus (cm)71.48
Laivan leveys (cm)51.08
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 00418ET3Y112M-W22 metrimoottori, 5-1/2Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDP 10G872 00418ET3Y112M-W221701-1800112M7.15.54Jäykkä pohja175588.5%€937.87
WEG 00512ET3Y160M-W22 Metrinen moottori, 7-1/2Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GDV 10G877 00512ET3Y160M-W221101-1200160M9.487.55.5Jäykkä pohja118091.0%€2,322.46
WEG 01836ET3Y160LFF-W22 Metrinen moottori, 25Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEN 10G894 01836ET3Y160LFF-W223001-3600160L29.92518.5Kasvot / pohja355092.4%€3,857.23
WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 Metrimoottori, 75Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GFD 10G909 05536ET3Y250S / MFF-W23001-3600250S / M80.37555Kasvot / pohja357094.5%€12,064.87
WEG 13984006 Metrinen moottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytetty, jäykkä pohjakiinnitys, 1-1/2 hv, 3450 RPM, 460 V AC | CL4YFQ 13984006--------€522.62
WEG 13984012 Metrinen moottori, Täysin suljettu tuuletinjäähdytetty, Etu-/alustakiinnitys, 2 hv, 1755 RPM, 460 V AC | CL4YFR 13984012--------€1,014.58
WEG 13984008 Metrinen moottori, Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, Etu-/alustakiinnitys, 2 hv, 3485 RPM, 460 V AC | CL4YFT 13984008--------€741.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 01818ET3Y180MFF-W22 metrimoottori, 25 hv, 230/460 V, Cw / Ccw
€3,478.70 / yksikkö