WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 Metrimoottori, 75Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GFD 10G909

WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 metrimoottori, 75 hv, 230/460 V, Cw / Ccw

Varastossa
Tuote: AA2GFD Malli: 05536ET3Y250S/MFF-W2Ristiviite: 10G909

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,904.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys250S / M
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit80.3
HP75
Hz50/60
EristysluokkaF
kW55
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3570
Nimellinen tehokkuus94.5%
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
LämpösuojausEi eristetty
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 533.25
Laivan korkeus (cm)63.37
Laivan pituus (cm)101.57
Laivan leveys (cm)67.97
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 00418ET3Y112M-W22 metrimoottori, 5-1/2Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDP 10G872 00418ET3Y112M-W221701-1800112M7.15.54Jäykkä pohja175588.5%€1,039.25
WEG 00512ET3Y160M-W22 Metrinen moottori, 7-1/2Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GDV 10G877 00512ET3Y160M-W221101-1200160M9.487.55.5Jäykkä pohja118091.0%€2,322.46
WEG 01818ET3Y180MFF-W22 Metrinen moottori, 25Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GEM 10G893 01818ET3Y180MFF-W221701-1800180M30.62518.5Kasvot / pohja177593.6%€3,875.75
WEG 01836ET3Y160LFF-W22 Metrinen moottori, 25Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEN 10G894 01836ET3Y160LFF-W223001-3600160L29.92518.5Kasvot / pohja355092.4%€4,464.39
WEG 13984006 Metrinen moottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytetty, jäykkä pohjakiinnitys, 1-1/2 hv, 3450 RPM, 460 V AC | CL4YFQ 13984006--------€585.06
WEG 13984012 Metrinen moottori, Täysin suljettu tuuletinjäähdytetty, Etu-/alustakiinnitys, 2 hv, 1755 RPM, 460 V AC | CL4YFR 13984012--------€1,027.32
WEG 13984008 Metrinen moottori, Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, Etu-/alustakiinnitys, 2 hv, 3485 RPM, 460 V AC | CL4YFT 13984008--------€831.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 metrimoottori, 75 hv, 230/460 V, Cw / Ccw
€13,904.76 / yksikkö