WEG 01036ST3QIE215T-W22 Moottori, 3-vaihe, 10 Hp, 3530 460V, 215t Eff 90.2 | AE7TKA 6AGV8

WEG 01036ST3QIE215T-W22 moottori, 3-vaihe, 10 Hp, 3530 460 V, 215t Eff 90.2

Varastossa
Tuote: AE7TKA Malli: 01036ST3QIE215T-W22Ristiviite: 6AGV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,420.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys215T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit11.6
HP10
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia16.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIEEE-moottorit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM3515
Nimellinen tehokkuus90.2%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus19 9 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
Jännite460
Takuu5 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaTehokkuusryhmäkehysMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoAsennusHinta
WEG 06018ST3QIE364T-W22 moottori, 3-vaiheinen 60 hv, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€10,913.98
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 60 hv, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€11,600.47
WEG 07518ST3QIE365T-W22 moottori, 3-vaiheinen 75 hv, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€11,671.13
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 75 hv, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€12,800.31
WEG 10018ST3QIE405T-W22 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€16,355.19
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€16,216.19
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€16,710.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 01036ST3QIE215T-W22 moottori, 3-vaihe, 10 Hp, 3530 460 V, 215t Eff 90.2
€2,420.72 / yksikkö