WEG 01036ET3H215T-W22 Motor, 3 Phase, 10 Hp, 3530 575V, 215t Eff 91.7 | AE7VNY 6APY1

WEG 01036ET3H215T-W22 moottori, 3-vaihe, 10 Hp, 3530 575V, 215t Eff 91.7

Varastossa
Tuote: AE7VNY Malli: 01036ET3H215T-W22Ristiviite: 6APY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,738.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäKorkea hyötysuhde ja NEMA Premium (R)
kehys215T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit9.28
HP10
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia16.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM3530
Nimellinen tehokkuus91.7%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus19.5 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
Jännite575
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaTehokkuusryhmäkehysMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoAsennusHinta
WEG 06018ST3QIE364T-W22 moottori, 3-vaiheinen 60 hv, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€10,913.98
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 60 hv, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€11,600.47
WEG 07518ST3QIE365T-W22 moottori, 3-vaiheinen 75 hv, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€11,671.13
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 75 hv, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€12,800.31
WEG 10018ST3QIE405T-W22 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€16,355.19
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€16,216.19
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 moottori, 3-vaiheinen 100 hv, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinenVaakasuoraJäykkä pohja€16,710.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 01036ET3H215T-W22 moottori, 3-vaihe, 10 Hp, 3530 575V, 215t Eff 91.7
€1,738.14 / yksikkö