WEG 00718ET3E213TF2-S Sähkömoottori, 7.5Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB9WLM

WEG 00718ET3E213TF2-S Sähkömoottori, 7.5 hv, 60 Hz, 1800 rpm

Varastossa
Tuote: BB9WLM Malli: 00718ET3E213TF2-S

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,048.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG 00336ES1E145T Sähkömoottori, 3Hp, 60Hz, 3500 rpm | BB3QMP 00336ES1E145T€916.57
WEG 35018EP3G449T-W22 sähkömoottori, 350Hp, 60Hz, 1780 rpm | BB6APN 35018EP3G449T-W22€38,153.85
WEG 01536ET3E254TC-S Sähkömoottori, 15Hp, 60Hz, 3600 rpm | BB6UNN 01536et3e254tc-s€1,777.61
WEG .5018ES1BCH56 Sähkömoottori, 1/2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB6UNY .5018ES1BCH56€317.31
Tarjouspyyntö
WEG 00236ET3E145TC-S Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 3600 rpm | BB6YGC 00236et3e145tc-s€595.94
WEG 00158ES1E145T Sähkömoottori, 1.5Hp, 60Hz, 1750 rpm | BB7RZT 00158ES1E145T€675.56
WEG 00718ET3H213TC-S Sähkömoottori, 7.5Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB8CMV 00718ET3H213TC-S€1,099.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00718ET3E213TF2-S Sähkömoottori, 7.5 hv, 60 Hz, 1800 rpm
€1,048.15 / yksikkö