WEG 00718ES3ESA90LL-akselimoottori, 7.5 hv, 1720 rpm, 208-230/460v | AD7RUL 4GCJ4

WEG 00718ES3ESA90LL Arbor-moottori, 7.5 hv, 1720 rpm, 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AD7RUL Malli: 00718ES3ESA90LLRistiviite: 4GCJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,931.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaw Arbor -moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys90L
Täyden kuorman ampeerit22.4-20.3/10.1
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia24 "
MoottorisovellusSähkötyökalut
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJalka
Tyyppikilpi RPM1720
Vaihe3
KiertoCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.30mm
Akselin pituus2.5 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMKierroslukualueJänniteHinta
WEG 00336ES3ESA80SL Arbor Motor, 3 hv, 3500 rpm, 208-230/460V | AD7RUA 4GCH3 00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,510.40
WEG 00536ES3ESA80ML Arbor Motor, 5 Hp, 3470 Rpm, 208-230/460v | AD7RUC 4GCH5 00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€1,801.26
WEG 00518ES3ESA90LL-akselimoottori, 5 hv, 1740 rpm, 208-230/460v | AD7RUE 4GCH7 00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/460€2,655.07
WEG 00736ES3ESA80LL-akselimoottori, 7.5 hv, 3490 rpm, 208-230/460v | AD7RUG 4GCH9 00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,480.99
WEG 00736ES3HSA80LL-sahamoottori, 7-1/2 hv, 3490 rpm, 575v | AD7RUJ 4GCJ2 00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-3600575€2,466.31
WEG 01036ES3ESA90LL-akselimoottori, 10 hv, 3480 rpm, 208-230/460v | AD7RUN 4GCJ6 01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€3,036.51
WEG 01036ES3HSA90LL Sahamoottori, 10 hv, 3480 rpm, 575v | AD7RUQ 4GCJ8 01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,036.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00718ES3ESA90LL Arbor-moottori, 7.5 hv, 1720 rpm, 208-230/460v
€2,931.42 / yksikkö