Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 5FK4-WIF-kattilan asennussarja 1 tuumainen 1 tuuman FIP-kaksoispalloviemäri | AH7AJY 36NE26

WEBSTONE 5FK4-WIF-kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP-kaksoispallon tyhjennys

Varastossa
Tuote: AH7AJY Malli: 5FK4-WIFRistiviite: 36NE26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€847.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan asennussarja
Yhteys1 "FIP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7755
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkiliitäntä: 1 "
    • Ajon koko: 1-1 / 4 "
    • Jakotavan tyyppi: Kaksinkertainen palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEBSTONE 4FK4-WIF Kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP kaksoispallon tyhjennys | AH7AJX 36NE25 4FK4-WIF€847.78
WEBSTONE 4FK5-CH Kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP kaksoispallon tyhjennys | AH7AKY 36NE55 4FK5-CH€1,504.61
WEBSTONE 5FK5-CH Kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP kaksoispallon tyhjennys | AH7AKZ 36NE56 5FK5-CH€1,504.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 5FK4-WIF-kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP-kaksoispallon tyhjennys
€847.84 / yksikkö