WEBSTONE 4FK5-CH Kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP kaksoispallon tyhjennys | AH7AKY 36NE55

WEBSTONE 4FK5-CH kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP-kaksoispallotyhjennys

Varastossa
Tuote: AH7AKY Malli: 4FK5-CHRistiviite: 36NE55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,419.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan asennussarja
Yhteys1 "FIP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8221
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkiliitäntä: 1 "
    • Ajon koko: 1-1 / 4 "
    • Jakotavan tyyppi: Kaksinkertainen palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEBSTONE 4FK4-WIF Kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP kaksoispallon tyhjennys | AH7AJX 36NE25 4FK4-WIF€799.81
WEBSTONE 5FK4-WIF-kattilan asennussarja 1 tuumainen 1 tuuman FIP-kaksoispalloviemäri | AH7AJY 36NE26 5FK4-WIF€799.84
WEBSTONE 5FK5-CH Kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP kaksoispallon tyhjennys | AH7AKZ 36NE56 5FK5-CH€1,419.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 4FK5-CH kattilan asennussarja 1 tuuman 1 tuuman FIP-kaksoispallotyhjennys
€1,419.44 / yksikkö