Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1871X8X4S Miehet Run Tee 1 / 4-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FNF 2ZKW1

WEATHERHEAD 1871X8X4S Mies Run T-paita 1/4-18 1/2 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FNF Malli: 1871X8X4SRistiviite: 2ZKW1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrettävä uroshuppari
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko1 / 2 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1871X4X4 Miehet Run Tee 1 / 4-18 1/4 Tuuman Putken Koko | AC4FMW 2ZKU9 1871X4X4Quick ConnectMies Run Tee1 / 4 "€29.39
SÄÄNPÄÄ 1871X4X4S Miehet Run Tee 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FMX 2ZKV1 1871X4X4SQuick ConnectKierrettävä uroshuppari1 / 4 "€34.09
SÄÄNPÄÄ 1871X6 miesten juoksupaita 1/4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FMY 2ZKV2 1871X6Quick ConnectMies Run Tee3 / 8 "€34.14
WEATHERHEAD 1471X6 Miehet Run Tee 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTD 2ZLN5 1471X6Puristus nailonputkiMies Run Tee3 / 8 "€29.62
SÄÄNPÄÄ 1471X6X4X4 Miehet Run Tee 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTE 2ZLN7 1471x6x4x4Puristus nailonputkiMies Run Tee3/8 "- 1/4"€38.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1871X8X4S Mies Run T-paita 1/4-18 1/2 tuuman putken koko
€67.40 / yksikkö