Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1862X2.5 Union 5/32 tuuman putken koko | AC4FJY 2ZKH8

WEATHERHEAD 1862X2.5 Union 5/32 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FJY Malli: 1862X2.5Ristiviite: 2ZKH8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko5 / 32 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1862X3 Union 3/16 tuuman putken koko | AC4FJZ 2ZKH9 1862X33 / 16 "€17.92
WEATHERHEAD 302X6 Inverted Flare Union, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | CJ2QFJ 20KF43 302X6-€6.92
WEATHERHEAD 7306X06X06 UNION, KOMPRESSIO, SUURI KUOSIKO, Suora liitin, Puristus | CU9UPR 787T76 7306X06X06-€19.07
WEATHERHEAD 7305X03X03 UNION, KOMPRESSIO, PIENI HEX, Suora liitin, Puristus | CU9UPT 787T62 7305X03X03-€15.40
WEATHERHEAD 7305X05X05 UNION, KOMPRESSIO, PIENI HEX, Suora liitin, Puristus | CU9UPU 787T64 7305X05X05-€16.39
WEATHERHEAD 7305X24X24 UNION, KOMPRESSIO, PIENI HEX, Suora liitin, Puristus | CU9UPV 787T74 7305X24X24-€133.13
WEATHERHEAD 7305X12X12 UNION, KOMPRESSIO, PIENI HEX, Suora liitin, Puristus | CU9UPW 787T70 7305X12X12-€37.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1862X2.5 Union 5/32 tuuman putken koko
€17.48 / yksikkö