Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1472X4 Uroshaaran t-paita 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FTG 2ZLP2

WEATHERHEAD 1472X4 urospuolinen t-paita 1/8-27 1/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FTG Malli: 1472X4Ristiviite: 2ZLP2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 8-27
Putken koko1 / 4 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1872X3 Uroshaarainen t-paita 1 / 8-27 3/16 tuuman putken koko | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€18.69
WEATHERHEAD 1872X4 Miehen sivuliike 1 / 8-27 1/4 tuuman putken koko | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€31.50
SÄÄNPÄÄ 1872X4X4 Uroshaarainen 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€42.67
WEATHERHEAD 1872X8X4 Miehen sivuliike 1 / 4-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€69.27
WEATHERHEAD 1872X8X8 Uroshaaran t-paita 1 / 2-14 12 tuuman putken koko | AC4FNW 2ZKX8 1872X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€78.16
WEATHERHEAD 1472X6 Uroshaaran t-paita 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Puristus nailonputki1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.01
SÄÄNPÄÄ 1472X6X4X4 Uroshaaran t-paita 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTJ 2ZLP6 1472x6x4x4Puristus nailonputki1 / 4 "1 / 4-183/8 "- 1/4"€41.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1472X4 urospuolinen t-paita 1/8-27 1/4 tuuman putken koko
€29.93 / yksikkö