Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS EG22-6L1.0 naarassovitin T316l ruostumatonta terästä | AA3NKF 11P785

VNE STAINLESS EG22-6L1.0 naarassovitin T316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NKF Malli: EG22-6L1.0Ristiviite: 11P785

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiKiinnitin x FNPT
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
VNE STAINLESS EG221.0 naarassovitin T304 ruostumaton teräs | AA3NJZ 11P779 EG221.0T304 ruostumaton teräs1"€69.60
VNE STAINLESS EG221.5 naarassovitin T304 ruostumaton teräs | AA3NKA 11P780 EG221.5T304 ruostumaton teräs1.5 "€73.38
VNE STAINLESS EG222.0 naarassovitin T304 ruostumaton teräs | AA3NKB 11P781 EG222.0T304 ruostumaton teräs2"€83.38
VNE STAINLESS EG222.5 naarassovitin T304 ruostumaton teräs | AA3NKC 11P782 EG222.5T304 ruostumaton teräs2.5 "€118.45
VNE STAINLESS EG223.0 naarassovitin T304 ruostumaton teräs | AA3NKD 11P783 EG223.0T304 ruostumaton teräs3"€170.63
VNE STAINLESS EG224.0 naarassovitin T304 ruostumaton teräs | AA3NKE 11P784 EG224.0T304 ruostumaton teräs4"€235.71
VNE STAINLESS EG22-6L1.5 naarassovitin T316l ruostumatonta terästä | AA3NKG 11P786 EG22-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.5 "€85.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG22-6L1.0 naarassovitin T316l ruostumatonta terästä
€83.23 / yksikkö