Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1471X6X6X6 Miehet Run Tee 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTF 2ZLN9

WEATHERHEAD 1471X6X6X6 urospuolinen t-paita 3/8-18 3/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FTF Malli: 1471X6X6X6Ristiviite: 2ZLN9
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
€43.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee
IkäryhmäAikuinen
VäriMessinki
YhteysPuristus nailonputki
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1871X6X6 Miehet Run Tee 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FNA 2ZKV5 1871X6X6Quick Connect3 / 8 "€83.13
WEATHERHEAD 1871X8 Miehet Run Tee 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FND 2ZKV8 1871X8Quick Connect1 / 2 "€71.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1471X6X6X6 urospuolinen t-paita 3/8-18 3/8 tuuman putken koko
€43.89 / yksikkö