Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1871X6X6 Miehet Run Tee 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FNA 2ZKV5

WEATHERHEAD 1871X6X6 urospuolinen t-paita 3/8-18 3/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FNA Malli: 1871X6X6Ristiviite: 2ZKV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
WEATHERHEAD 1871X8 Miehet Run Tee 3 / 8-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FND 2ZKV8 1871X8Quick Connect1 / 2 "€71.49
SÄÄNPÄÄ 1471X6X6X6 Miehet Run Tee 3 / 8-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FTF 2ZLN9 1471x6x6x6Puristus nailonputki3 / 8 "€43.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1871X6X6 urospuolinen t-paita 3/8-18 3/8 tuuman putken koko
€83.13 / yksikkö