Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1469X4X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FRT 2ZLJ6

WEATHERHEAD 1469X4X4 uros kyynärpää 1/4-18 1/4 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FRT Malli: 1469X4X4Ristiviite: 2ZLJ6
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
€15.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko1 / 4 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
SÄÄNPÄÄ 1869X4X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FLT 2ZKP7 1869X4X4Quick Connect1 / 4 "€17.13
SÄÄNPÄÄ 1869X6 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FLX 2ZKR2 1869X6Quick Connect3 / 8 "€20.20
SÄÄNPÄÄ 1869X8X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FMJ 2ZKT4 1869X8X4Quick Connect1 / 2 "€44.89
SÄÄNPÄÄ 1469X6 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FRV 2ZLK1 1469X6Puristus nailonputki3 / 8 "€15.19
SÄÄNPÄÄ 1469X8X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/2 tuuman putken koko | AC4FRZ 2ZLL6 1469X8X4Puristus nailonputki1 / 2 "€35.44
SÄÄNPÄÄ 1369X4X4 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 1/4 tuuman putken koko | AC4FVZ 2ZMC8 1369X4X4Pakkauskupariputki1 / 4 "€14.41
SÄÄNPÄÄ 1369X6 Miehen kyynärpää 1 / 4-18 3/8 tuuman putken koko | AC4FWA 2ZMC9 1369X6Pakkauskupariputki3 / 8 "€13.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1469X4X4 uros kyynärpää 1/4-18 1/4 tuuman putken koko
€15.24 / yksikkö