Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 3/4-16, 5PK | AD2GKW 3PDJ2

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 3/4-16, 5PK

Varastossa
Tuote: AD2GKW Malli: U51411.075.0002Cross Ref: 3PDJ2 / 42KM37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus7 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
LämpötilaJopa 250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2678
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 3/4-16, 5PK
€11.64 /pakkaus