Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1362X6 Union 3/8 tuuman putken koko | AC4FVA 2ZLZ3

WEATHERHEAD 1362X6 Union 3/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FVA Malli: 1362X6Ristiviite: 2ZLZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTyyppiHinta
WEATHERHEAD 1862X6 Union 3/8 tuuman putken koko | AC4FKB 2ZKJ2 1862X6Quick ConnectNainen€22.92
SÄÄNPÄÄ 1462X6 Union 3/8 tuuman putken koko | AC4FQK 2ZLD7 1462X6Puristus nailonputkiNainen€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1362X6 Union 3/8 tuuman putken koko
€15.97 / yksikkö