Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 560 Ulkokulman keltainen 15 tuuman pituus 4 kpl AC3DCR 2RPR6

WEARWELL 560 Outside Corner Keltainen 15 tuuman pituus 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC3DCR Malli: 560Ristiviite: 2RPR6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman ulkopuolella
VäriKeltainen
Pituus15 "
MateriaaliPVC
Paksuus7 / 8 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
WEARWELL 560 sisäkulman keltainen 9 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AC3DCQ 2RPR5 560Sisäkulmassa9"€81.68
WEARWELL 560 Ramppi Keltainen 18 tuumaa pituus 6 tuumaa leveys - 10 kpl pakkaus | AC3DCT 2RPR7 560Maton luiska18 "€217.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 560 Outside Corner Keltainen 15 tuuman pituus 4 kappaletta
€321.85 / yksikkö