Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 560 sisäkulman keltainen 9 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AC3DCQ 2RPR5

WEARWELL 560 Sisäkulma keltainen 9 tuumaa pituus 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3DCQ Malli: 560Ristiviite: 2RPR5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkulmassa
VäriKeltainen
Pituus9"
MateriaaliPVC
Paksuus7 / 8 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3919102010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
WEARWELL 560 Ulkokulman keltainen 15 tuuman pituus 4 kpl AC3DCR 2RPR6 560Kulman ulkopuolella15 "€321.85
WEARWELL 560 Ramppi Keltainen 18 tuumaa pituus 6 tuumaa leveys - 10 kpl pakkaus | AC3DCT 2RPR7 560Maton luiska18 "€217.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 560 Sisäkulma keltainen 9 tuumaa pituus 6 tuumaa leveys
€81.68 / yksikkö