Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 560.78X6X15X15YL Ulkokulman keltainen 15 x 15 | AH8TXD 38ZC16

WEARWELL 560.78X6X15X15YL Ulkokulma keltainen 15 x 15

Varastossa
Tuote: AH8TXD Malli: 560.78X6X15X15YLRistiviite: 38ZC16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman ulkopuolella
Taustamateriaali0
VäriKeltainen
Pituus15 "
MateriaaliPVC
Paksuus7 / 8 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WEARWELL 560.78X6X15X15BK Ulkokulma musta 15 x 15 | AH8TXB 38ZC14 560.78X6X15X15BKMusta€110.91
WEARWELL 560.78X6X15X15BK-CS4 Ulkokulma musta 15 tuumaa x 15 tuumaa PK4 | AH8TXC 38ZC15 560.78X6X15X15BK-CS4Musta€321.85
WEARWELL 561.78X6X15X15BK ulkokulma, ulkokulma, 15 tuumaa x 15 tuumaa, karkeus, musta, vinyyli, vinyyli | CU9UBH 43UN94 561.78X6X15X15BK-€148.94
WEARWELL 561.78X6X15X15BK-CS4 ramppi ulkokulma, ramppi ulkokulma, koko 15 tuumaa x 15 tuumaa, 4 PK | CU9UBJ 43UN95 561.78X6X15X15BK-CS4-€665.81
WEARWELL 578.CORNERNBRBK-CS4 ramppi ulkokulma, ramppi ulkokulma, 4 tuumaa x 3 tuumaa koko, uurrettu, 4 PK | CU9UBK 328JX8 578.CORNERNBRBK-CS4-€50.01
WEARWELL 578.CORNERGRBK-CS4 ramppi ulkokulma, ramppi ulkokulma, 4 tuumaa x 3 tuumaa koko, uurrettu, 4 PK | CU9UBL 328JX6 578.CORNERGRBK-CS4-€43.80
WEARWELL 578.CORNERNBRYL-CS4 ramppi ulkokulma, ramppi ulkokulma, 4 tuumaa x 3 tuumaa koko, uurrettu, 4 PK | CU9UBM 328JX9 578.CORNERNBRYL-CS4-€63.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 560.78X6X15X15YL Ulkokulma keltainen 15 x 15
€96.00 / yksikkö