Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 546 -lukituksen tyhjennysmatto Vihreä 2 jalkaa 3 tuumaa x 2 jalkaa 6 tuumaa | AJ2DRF 48Z460

WEARWELL 546 Interlock viemärimatto vihreä 2 jalkaa 3 tuumaa x 2 jalkaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2DRF Malli: 546Ristiviite: 48Z460

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittuva viemärimatto
Liukastumista estävä pintaEi
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriVihreä ja keltainen reunus
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.148.0
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus2 '6 "
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTasoita
Viemäröintireikien muotoKahdeksankulmio
Viemäreikien koko0.660 "halkaisija
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus5 / 8 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys2 '3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1355
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
WEARWELL 546 Interlock-tyhjennysmatto Punainen 2 jalkaa 3 tuumaa x 2 jalkaa 6 tuumaa | AJ2DRG 48Z461 546Punainen ja keltainen reunus2 '6 "€219.16
WEARWELL 546 Interlock-tyhjennysmatto punainen 2 jalkaa 3 tuumaa x 3 jalkaa 6 tuumaa | AJ2DRH 48Z462 546Punainen ja keltainen reunus3 '6 "€353.98
WEARWELL 546 -lukituksen tyhjennysmatto Vihreä 2 jalkaa 3 tuumaa x 3 jalkaa 6 tuumaa | AJ2DRJ 48Z463 546Vihreä ja keltainen reunus3 '6 "€353.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 546 Interlock viemärimatto vihreä 2 jalkaa 3 tuumaa x 2 jalkaa 6 tuumaa
€219.16 / yksikkö