Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 515.1x14x21BK polvisuoja 14 x 21 x 3/4 musta harmaa | AC7XBP 38Y728

WEARWELL 515.1 x 14 x 21 BK polvisuoja 14 x 21 x 3/4 musta Nbr

Varastossa
Tuote: AC7XBP Malli: 515.1x14x21BKRistiviite: 38Y728

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKneeling Pad
taustaKumi
VäriMusta
reunatSquared
Pituus21 "
MateriaaliNBR
KokoNA
Paksuus3 / 4 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEARWELL 515.1x14x21BK-CS5 polvisuoja 14 x 21 x 3/4 musta Nbr Pk5 | AC7XBQ 38Y729 515.1x14x21BK-CS5€202.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 515.1 x 14 x 21 BK polvisuoja 14 x 21 x 3/4 musta Nbr
€68.36 / yksikkö