Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL KCFB12PT Jalusta Edestä kiinni | AD8BNP 4HU23

HALLOWELL KCFB12PT Pohja suljettu edessä

Varastossa
Tuote: AD8BNP Malli: KCFB12PTRistiviite: 4HU23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuosa
Base TypeEdessä
VäriPergamentti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikokonaisleveysHinta
HALLOWELL KCFB15PT Pohja suljettu edestä | AD8BNQ 4HU24 KCFB15PTPergamentti15 "€16.73
HALLOWELL KCFB18PT Pohja suljettu edestä | AD8BNR 4HU25 KCFB18PTPergamentti18 "€18.97
HALLOWELL KCFB12HG Jalusta Edestä kiinni | AD8BNT 4HU26 KCFB12HGHarmaa12 "€14.94
HALLOWELL KCFB15HG Base suljettu edestä | AD8BNU 4HU27 KCFB15HGHarmaa15 "€16.73
HALLOWELL KCFB18HG Base suljettu etuosa AD8BNV 4HU28 KCFB18HGHarmaa18 "€19.07
HALLOWELL KCFB12ME -kaapin etuosa W 12 tuumaa H 6 tuumaa musta | AD9VUW 4VER4 KCFB12MEMusta12 "€14.94
HALLOWELL KCFB15ME -kaapin etuosa W 15 tuumaa H 6 tuumaa musta | AD9VUX 4VER5 KCFB15MEMusta15 "€16.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KCFB12PT Pohja suljettu edessä
€14.94 / yksikkö