WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2 x 5 musta | AE9WZR 6NAU6

WEARWELL 502 Modulaarinen Antifatigue Mat 2' x 5' Musta

Varastossa
Tuote: AE9WZR Malli: 502Ristiviite: 6NAU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaaliuretaani
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Yhteensopiva502 juoksijajärjestelmä
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioNeliön ruudukko
Materiaaliuretaani
Pintamateriaaliuretaani
Paksuus5 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5855
Laivan korkeus (cm)30.8
Laivan pituus (cm)63.82
Laivan leveys (cm)30.8
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallireunateräPituusLeveysHinta
WEARWELL 502 Väsymysvastusmatto Musta 5 x 3 jalan reunat viistot | AD6QZC 48Z441 502viistettyVäsymysmatto5ft.3ft.€473.64
WEARWELL 502 anti-väsymysmatto musta 5 x 3 jalkaa reunat naaraspää | AD6QZD 48Z442 502Nainen loppuVäsymysmatto5ft.3ft.€496.91
WEARWELL 502 Anti-Fatigue Matt Musta 5 x 3 jalkaa reunat urospää | AD6QZE 48Z443 502Mies loppuVäsymysmatto5ft.3ft.€505.94
WEARWELL 502 Väsymysmatto Musta 3 x 1 jalkaa AG6VCY 48Z429 502SuoraanVäsymysmatto3ft.1ft.€144.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 502 Modulaarinen Antifatigue Mat 2' x 5' Musta
€381.98 / yksikkö