Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 095 Tacky Mat White 18 x 36 tuuman pakkaus 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC3NMQ Malli: 095Ristiviite: 2UYC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen Tacky Mat
antimikrobisetEi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriValkoinen
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus36 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
MateriaaliVinyylipolymeeri
Arkkien määrä mattoa kohti30
Kokonaispaksuus3.18mm
Arkkien jäljellä oleva ilmaisinnumeroidut
Paksuus1 / 8 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.033
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 095 Tacky Mat White 18 x 36 tuuman pakkaus 4 kappaletta
€171.31 / yksikkö