Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WAVIAN 2238C -kaasupurkki, 5 gallonan punainen, sisältää nokan | AH3YRT 33UZ30

WAVIAN 2238C kaasukannu, 5 gallonaa, punainen, sisältää juoksuputken

Varastossa
Tuote: AH3YRT Malli: 2238CRistiviite: 33UZ30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasukannu
Koko20 l / 5.28 gal.
Väripunainen
Korkeus19 "
Pituus13.5 "
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Nokan pituus10.5 "
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1"
tuuletusItse
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)49.78
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaLV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPituusLeveysHinta
WAVIAN 2238C -kaasupurkki, 5 gallonan vihreä, sisältää nokan | AH3YRR 33UZ29 2238C20 l / 5.28 gal.Vihreä19 "13.5 "6.5 "€137.58
WAVIAN 2238C 5 gallonan musta kaasupullo sisältää nokan | AH3YRU 33UZ31 2238C20 l / 5.28 gal.Musta19 "13.5 "6.5 "€144.45
WAVIAN 2238C 5 gallonan sininen kaasupullo sisältää nokan | AH3YRV 33UZ32 2238C20 l / 5.28 gal.sininen19 "13.5 "6.5 "€137.58
WAVIAN 2238C 5 gallonan keltainen kaasupullo sisältää nokan | AH3YRW 33UZ33 2238C20 l / 5.28 gal.Keltainen19 "13.5 "6.5 "€136.75
WAVIAN 2238-10 -kaasupurkki 2.5 gallonan vihreä Sisältää nokan | AH3YRX 33UZ34 2238-1010 l / 2.64 gal.Vihreä11 "13.5 "6.5 "€141.76
WAVIAN 2238-10 2.5 gallonan punainen kaasupullo sisältää nokan | AH3YRY 33UZ35 2238-1010 l / 2.64 gal.punainen11 "13.5 "6.5 "€130.75
WAVIAN 2238-5 -kaasupurkki 1 gallonan vihreä sisältää nokan | AH3YRZ 33UZ36 2238-55 l / 1.32 gal.Vihreä13 "9"5"€116.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAVIAN 2238C kaasukannu, 5 gallonaa, punainen, sisältää juoksuputken
€134.22 / yksikkö