FABORY B25120.016.0250 Wood Screw, 2-1/2 Inch Length, Steel, #8 Size, 1500PK | CG7CRN 400H94

FABORY B25120.016.0250 Puuruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #8, 1500PK

Varastossa
Tuote: CG7CRN Malli: B25120.016.0250Ristiviite: 400H94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5002
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B25120.016.0250 Puuruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #8, 1500PK
€174.71 /pakkaus