Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS WIB-81-15 1/2 käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman tuloaukko, 250–15 psi höyrynpaine | BR7WHB 0039508

WATTS WIB-81-15 1/2 käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman tuloaukko, 250–15 psi höyrynpaine

Varastossa
Tuote: BR7WHB Malli: WIB-81-15 1/2Ristiviite: 0039508

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Max. Paine250 psi
Maks. Höyrynpaine15 psi
Maks. Lämpötila406 astetta F
Max. Työpaine15 PSI
Valmistaja SarjaWIB
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375

Tuotteen yksityiskohdat:

Käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman tuloaukko, 250–15 psi höyrynpaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineMaks. LämpötilaMax. TyöpainePoistoaukon kokoHinta
WATTS WIB-81-70 1/2 käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman tuloaukko, 250–70 psi höyrynpaine | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 Psi406 astetta F70 PSI1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-80-80 1/2 käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman tuloaukko, 150 - 80 psi höyrynpaine | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 astetta F80 PSI1 / 2 "€389.72
WATTS WIB-80-150 1/2 käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi höyrynpaine | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 astetta F-1 / 2 "€389.72
WATTS WIB-81-15 3/4 käänteinen kauhahöyryloukku, 3/4 tuuman tuloaukko, 250–15 psi höyrynpaine | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 astetta F-3 / 4 "€504.19
WATTS WIB-81-125 1/2 käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman tuloaukko, 250–125 psi höyrynpaine | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 astetta F125 psi1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-250 1/2 käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 psi höyrynpaine | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 Psi406 astetta F-1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-250 1 käänteinen kauhahöyryloukku, 1 tuuman tuloaukko, 250 psi höyrynpaine | BR7WHF 0039523 WIB-81-250 11"250 psi250 Psi406 astetta F-1"€504.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS WIB-81-15 1/2 käänteinen kauhahöyryloukku, 1/2 tuuman tuloaukko, 250–15 psi höyrynpaine
€504.19 / yksikkö