BALDWIN FILTERS PA10200 Suorakulmainen ilmansuodatin, 29/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuuman pituus | CH6RAR 55ED23

BALDWIN FILTERS PA10200 suorakaiteen muotoinen ilmansuodatin, 29/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuumaa pituus

Tuote: CH6RAR Malli: PA10200Ristiviite: 55ED23
€50.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluSuorakulmainen
Suodattimen tyyppiMatkustamon ilmansuodatin
Korkeus29 / 32 "
Pituus11 3 / 8 "
Leveys10 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaPuola

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA10200 suorakaiteen muotoinen ilmansuodatin, 29/32 tuuman korkeus, 11 3/8 tuumaa pituus
€50.69 / yksikkö