Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS UL-1-IPS 1 liitoskulma, 1 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7WHL 0067630

WATTS UL-1-IPS 1 liitoskyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR7WHL Malli: UL-1-IPS 1Ristiviite: 0067630

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiIPS
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Max. Työpaine60 psi
Valmistaja SarjaUL
LiitäntäUnionin yhteinen
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4308

Tuotteen yksityiskohdat:

Union Elbow, 1 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiRungon materiaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMax. TyöpaineValmistaja SarjaPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3517B-08 Union Elbow, 3/8 tuuman sisääntulo, 17.2 baarin paine | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Quick ConnectPolysulfoni-3 / 8 "Quick Connect17.2 Bar3517B3 / 8 "€11.05
WATTS UL-1-IPS 3/4 liitoskyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS 3/4Unionin yhteinenPronssi-3 / 4 "Nainen kierretty4.2 BarUL3 / 4 "€58.25
WATTS UL-1-IPS 1/2 liitoskulma, 1/2 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS 1/2Unionin yhteinenPronssiNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty60 psiUL1 / 2 "€44.96
WATTS UL-2-CXTMU Unionin kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUUnionin yhteinenPronssiPistorasia1 / 2 "Pistorasia60 psiUL1 / 2 "€44.96
WATTS UL-2-CXTMV Union-kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVUnionin yhteinenPronssiPistorasia3 / 4 "Pistorasia60 psiUL3 / 4 "€58.25
WATTS UL-1-IPS 1 1/4 liitoskulma, 1-1/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4Unionin yhteinenPronssiNainen kierretty1 1 / 4 "Nainen kierretty60 psiUL1-1 / 4 "€144.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS UL-1-IPS 1 liitoskyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine
€93.85 / yksikkö