Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS UL-1-IPS 1 1/4 liitoskulma, 1-1/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7YLV 0067631

WATTS UL-1-IPS 1 1/4 liitoskulma, 1-1/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR7YLV Malli: UL-1-IPS 1 1/4Ristiviite: 0067631

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiIPS
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Max. Työpaine60 psi
Valmistaja SarjaUL
LiitäntäUnionin yhteinen
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6051

Tuotteen yksityiskohdat:

Union Elbow, 1-1/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiRungon materiaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMax. TyöpaineValmistaja SarjaPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3517B-08 Union Elbow, 3/8 tuuman sisääntulo, 17.2 baarin paine | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Quick ConnectPolysulfoni-3 / 8 "Quick Connect17.2 Bar3517B3 / 8 "€11.05
WATTS UL-1-IPS 1 liitoskulma, 1 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7WHL 0067630 UL-1-IPS 1Unionin yhteinenPronssiNainen kierretty1"Nainen kierretty60 psiUL1"€93.85
WATTS UL-1-IPS 3/4 liitoskyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS 3/4Unionin yhteinenPronssi-3 / 4 "Nainen kierretty4.2 BarUL3 / 4 "€58.25
WATTS UL-1-IPS 1/2 liitoskulma, 1/2 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS 1/2Unionin yhteinenPronssiNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty60 psiUL1 / 2 "€44.96
WATTS UL-2-CXTMU Unionin kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUUnionin yhteinenPronssiPistorasia1 / 2 "Pistorasia60 psiUL1 / 2 "€44.96
WATTS UL-2-CXTMV Union-kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVUnionin yhteinenPronssiPistorasia3 / 4 "Pistorasia60 psiUL3 / 4 "€58.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS UL-1-IPS 1 1/4 liitoskulma, 1-1/4 tuuman sisääntulo, 4.2 baarin paine
€144.69 / yksikkö