Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS STMTMSTTRP-1GAP termostaattinen jäähdyttimen höyryloukku, 1/2 tuuman sisääntulo, 25 psi höyrynpaine | BR4XDF 0036040

WATTS STMTMSTTRP-1GAP termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 psi:n höyrynpaine

Varastossa
Tuote: BR4XDF Malli: STMTMSTTRP-1GAPRistiviite: 0036040

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliKulma
Vartalo tyyliKulma
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
Maks. Käyttölämpötila267 astetta F
Max. Paine25 psi
Maks. Höyrynpaine25 Psi
Maks. Lämpötila267 astetta F
Max. Työpaine25 psi
Valmistaja SarjaG
Min. Paine25 Psi
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PistokeEi
Paineen säätöalue25 "- 25 Psi
Painealue25 - 25 psi
SiiviläEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6787

Tuotteen yksityiskohdat:

Termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1/2 tuuman sisääntulo, 25 psi:n höyrynpaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaKehon malliVartalo tyyliPoistoaukon kokoPaineen säätöaluePainealueSisääntulon kokoMax. PaineHinta
WATTS STMTMSTTRP-1VG termostaattinen jäähdyttimen höyryloukku, 1/2 tuuman sisääntulo, 25 psi höyrynpaine | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGPystysuoraPystysuora1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€283.04
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC termostaattinen jäähdyttimen höyryloukku, 1/2 tuuman sisääntulo, 25 psi höyrynpaine | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGOikeanpuoleinen kulmaOikeanpuoleinen kulma1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC termostaattinen jäähdyttimen höyryloukku, 1/2 tuuman sisääntulo, 25 psi höyrynpaine | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGVasemman käden kulmaVasemman käden kulma1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU termostaattinen jäähdyttimen höyryloukku, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 psi höyrynpaine | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGPystysuora kaksinkertainen liitosPystysuora kaksinkertainen liitos1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€420.67
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP termostaattinen jäähdyttimen höyryloukku, 3/4 tuuman sisääntulo, 25 psi höyrynpaine | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFKulmaKulma3 / 4 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi3 / 4 "25 psi€281.48
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP termostaattinen jäähdyttimen höyryloukku, 3/4 tuuman sisääntulo, 65 psi höyrynpaine | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPHGHKulmaKulma3 / 4 "25 "- 65 Psi25 - 65 psi3 / 4 "65 psi€307.76
WATTS STMTMSTTRP-1MGSW Termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1/2 tuuman tuloaukko, 65 psi höyrynpaine | BR4XDN 0036049 STMTMSTTRP-1MGSWMGSuoraanSuoraan1 / 2 "25 "- 65 Psi25 - 65 psi1 / 2 "65 psi€269.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-1GAP termostaattinen jäähdyttimen höyrylukko, 1/2 tuuman tuloaukko, 25 psi:n höyrynpaine
€220.40 / yksikkö