WATTS SS009-QT-S 1 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENU 0062977

WATTS SS009-QT-S 1 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CB3ENU Malli: SS009-QT-S 1Ristiviite: 0062977
€5,136.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaSS009
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
SiiviläKyllä
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliTyyppiHinta
WATTS 1/2 SS009M3QT pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB2BHF 1KYE6 1/2 SS009M3QT-180-astetta F-----€3,352.60
WATTS SS009M3-QT 3/4 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€3,637.20
Tarjouspyyntö
WATTS SS009-QT 1 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 astetta F175 PSI33 astetta F1"Ruostumaton teräspakki€3,845.81
Tarjouspyyntö
WATTS SS009M3-QT 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1 / 2 "Suunniteltu muovipakki€3,397.49
Tarjouspyyntö
WATTS SS009M3-QT-S 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1 / 2 "Ruostumaton teräspakki€3,721.54
Tarjouspyyntö
WATTS SS009M3-QT-S 3/4 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 astetta F12.1 Bar33 astetta F3 / 4 "Ruostumaton teräsVenttiili lisävarusteeseen€4,064.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SS009-QT-S 1 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs
€5,136.16 / yksikkö